※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CG1シリーズ CDG1TN25
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
30
125
165
25
30
75
作動方式
(S) 単動 : 押出し
単動押出し
(T) 単動 : 引込み
(S) 単動 : 押出し
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22733306
品番
CDG1TN25-30SZ
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
30
作動方式
(S) 単動 : 押出し
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード