曜日別特売
STK-310E 水銀灯投光器 タイカツ 22733436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水銀灯投光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コード長さ(m)10
芯数3
内容量1台注文コード22733436品番STK-310E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安定器が不要で取り扱いが簡単です。
自然色により近い色で見えます。
点灯直後から明るい。

用途
屋内・屋外で使用出来ます。
現場の照明に。
口金E39仕様防雨プラグ付質量(kg)2.4定格電圧(V)100コード長さ(m)10全光束(Lm)3700定格ランプ電力(W)300芯数3電線仕様VCT 0.75(mm2)電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)250×360(バイス部は除く)バイス最大口幅(mm)105使用場所屋内・屋外電球の種類水銀灯特殊用途防雨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする