曜日別特売
DINORK10 Dino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10(静電防止仕様) ANMO 22733707

 

DINORK10 Dino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10(静電防止仕様) ANMO 22733707
DINORK10 Dino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10(静電防止仕様) ANMO 22733707
DINORK10 Dino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10(静電防止仕様) ANMO 22733707

Dino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10(静電防止仕様)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード22733707品番DINORK10
参考基準価格(税別)¥36,182販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

精密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。クイックリリースボタンで上下移動も簡単。アームは360 度自由に回転。ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。静電防止仕様。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。

付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンドトラスコ品番836-7959質量(g)2662対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×220RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22733707
2021-03-16
用途: 製品検査
オフィスヒロカワ製造業

ズームするDino lite を離して観察するには必需品です。マニュアルは英語のみですが組み立ては簡単です。

対象商品 : 22733707
2020-08-07
用途: 製品検査 長さ測定
医療・福祉・介護関連業

価格の割には思ったよりしっかりした作りで大変良かった。

対象商品 : 22733707
2019-03-29
用途: 基板不具合時の実装確認

ずっしり、しっかり、ぐらつきも無く、撮影に便利良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする