SGP-107SD コック付ホースジョイントニップル・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15セット 台紙 アイリスオーヤマ 22733814

コック付ホースジョイントニップル・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15セット 台紙

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22733814品番SGP-107SD
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【パーツ対応表あり】便利な止水コック付ジョイントニップルと耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ホースとホースを簡単接続できます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

寸法(mm)耐圧ワンタッチコネクター:Φ39.0×75.0ホワイト/マリンブルー質量(g)106接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173、ニップル:43.5×35.8×113.3主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする