曜日別特売
CDG1ZN25-20TZ 標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CG1シリーズ CDG1ZN25 SMC 22734006

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CG1シリーズ CDG1ZN25

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)20
作動方式(T) 単動 : 引込み
内容量1個注文コード22734006品番CDG1ZN25-20TZ
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式(T) 単動 : 引込み磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする