M8010 コネクタ 散水ホース用 モノタロウ 22734057

 

M8010 コネクタ 散水ホース用 モノタロウ 22734057
M8010 コネクタ 散水ホース用 モノタロウ 22734057
M8010 コネクタ 散水ホース用 モノタロウ 22734057
モノタロウ

コネクタ 散水ホース用

(128件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード22734057品番M8010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途屋外での散水などに。材質ABS+PP全長(mm)約58質量(g)約25接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15
注意
※飲用、調理用、給湯器や洗濯機等には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22734057M801074097154M8010M8010 コネクタ 散水ホース用 モノタロウ 74097154コネクタ 散水ホース用モノタロウ1個
149
税込164
色違いになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:128
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22734057
2022-11-23
用途: ホースのジョイントに
有限会社 柴藤自動車

問題なく使用できています。
ロックが少し硬い気もしますが使用しているうちに馴染んでくるでしょうし、値段勘定コスパを考えれば十分です。

対象商品 : 22734057
2022-12-15
用途: 灌水チューブ用に

ホムセンより安いのでまとめ買い。
意外と使う、あと予備にも。

対象商品 : 22734066
2022-07-01
用途: 破損したコネクタの代替で散水ノズルを付けるために
建設業・工事業

消耗品なので、安く手に入って満足です。昔に買った散水ノズルがスムーズに付けられるようになり、シャワーやジェットの機能を生かせるようになりました。

対象商品 : 22734057
2022-05-04
用途: 農業用灌水
実方ミカン園農・林・水産業

流量の多い時は、太いホースでレバーカップラーを使用。少ないときは本品を使用してます。
距離が200m程になるため、多数使います。コスパ優先使ってます。
耐久性はわかりませんが、漏れもなくいいですよ

対象商品 : 22734057
2022-02-20
用途: 洗車の時
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車のホースで使用しています。車で踏んでしまい壊れたので、交換しました。最近気付いた事は、ホースが余りに長いと中に水が残り凍結しやすくなるので、適当な長さのホースを組み合わせて繋いで使用した方が片付けもシンプルで残水も無いので良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 22734057
2022-05-17
用途: 給水作業
運輸・通信業

100均より高いですが耐久性が良いのでいきなり外れたり水漏れする事もなく満足しています。

対象商品 : 22734057
2022-05-05
用途: 高圧洗浄機の給水管接続
サービス業

洗浄機の給水ホース接続用に購入
抜け留めにバンドを使っていたが
ワンタッチ接続可能となる
良い商品でした

対象商品 : 22734057
2022-03-22
用途: 経年劣化
井上農園農・林・水産業

今まで使用していた物が経年劣化で割れてしまったので購入しました。材質的にもとても良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする