曜日別特売
CDG1ZN25-75SZ 標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CG1シリーズ CDG1ZN25 SMC 22734146

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CG1シリーズ CDG1ZN25

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)75
作動方式(S) 単動 : 押出し
内容量1個注文コード22734146品番CDG1ZN25-75SZ
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式(S) 単動 : 押出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする