※使用例
アイリスオーヤマ
ステンレス物干し竿
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2200~4000×42×42
1700~3000×33×33
2200~4000×33×33
1700~3000×42×42
2200~4000×42×42
1700~3000×46×33
2200~4000×46×33
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22734286
品番
SU-400F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
仕様
極太
種類
物干竿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2200~4000×42×42
色
ブルー
質量(g)
2150