曜日別特売

デジタル体重計 DP-7700

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台タイプ一体型使用地区青森県、岩手県注文コード22734888品番DP-7700PW-F-3
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

「健康管理モード」で体重値、BMI、脂肪変化量を測定。「医療機器連携モード」で体脂肪量、体脂肪率を測定。測定結果をFelica通信で個人管理。測定結果のプリントアウトが可能

種類デジタル体重計ひょう量(kg)120/200質量(kg)約11タイプ一体型電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属しておりません)目量(g)20/50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×785~805検定検定品載台寸法(mm)354×354×102~122(H)使用地区青森県、岩手県
注意
※仕様地域によって重力加速度が異なります。仕様地域区分よりご使用になられる地域を確認して下さい。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする