曜日別特売

デジタル体重計 DP-7800

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台ひょう量(kg)200タイプ一体型注文コード22735414品番DP-7800PW-200-5
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高さ45mmの大型液晶表示。計量状態をLEDランプとブザー音で表現。使用場所を選ばないコードレス

種類デジタル体重計ひょう量(kg)200タイプ一体型目量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491×354×785~805使用地区山形県質量(kg)約11電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属)検定検定品載台寸法(mm)354×354
注意
※仕様地域によって重力加速度が異なります。仕様地域区分よりご使用になられる地域を確認して下さい。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする