曜日別特売
NWP-23 ホワイトボード アイリスオーヤマ 22735607

 

NWP-23 ホワイトボード アイリスオーヤマ 22735607
NWP-23 ホワイトボード アイリスオーヤマ 22735607

ホワイトボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×8
内容量1枚注文コード22735607品番NWP-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

家庭・オフィス・お店での使用に適したシンプルなデザインのホワイトボードです。
本体の裏面には軽い素材(ボール紙)を使用していますので、壁に掛けた時の負担が少なくなっています。
フレームの四隅にあるコーナーパーツにはひもを通す穴があり、吊り下げ部品なしで壁に掛けられます。
マグネットを付けられるので、メモをボードに貼る際に便利です。
NWP-23サイズのみマグネットがついているので冷蔵庫などに貼って使用できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×8ブルー質量(g)203.5付属品イレーサー付マーカー(黒)1本、ひも1本 マグネット種類マグネット掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする