SMC
角形チューブ形エアシリンダ MB1シリーズ(MDB1B63-~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
40
470
350
300
全233種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22736147
品番
MDB1B63-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,850
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
クッション
(-) 両側エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード