LZY-A420 ラミネートフィルム横型 A4 20枚入 100μ アイリスオーヤマ 22736386

LZY-A420 ラミネートフィルム横型 A4 20枚入 100μ アイリスオーヤマ 22736386
LZY-A420 ラミネートフィルム横型 A4 20枚入 100μ アイリスオーヤマ 22736386

ラミネートフィルム横型 A4 20枚入 100μ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20枚)注文コード22736386品番LZY-A420
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短手を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。LZY-A420・A4100が100μm、LZY-5A4100が150μmの厚さです。

サイズA4寸法(mm)A4サイズ(303×216)質量(g)304寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×252×2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする