曜日別特売
SGP-23D ワンタッチコネクター45°Φ12-15 台紙 アイリスオーヤマ 22736535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチコネクター45°Φ12-15 台紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード22736535品番SGP-23D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。
アクアガンに接続するとホースの取りまわしを楽に行うことができます。
濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

ホワイト/マリンブルー質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×55×85適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状ネジ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする