SGP-108SD ワンタッチホースジョイントΦ12-15 台紙 アイリスオーヤマ 22736614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチホースジョイントΦ12-15 台紙

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22736614品番SGP-108SD
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターとホースジョイントのセットです。
濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

ホワイト/マリンブルー質量(g)74寸法(Φ×高さH)(mm)ニップル:35.9×72.0、コネクター:39.0×75接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする