曜日別特売
SGP-10D 回転ホースジョイントΦ12-15 台紙 アイリスオーヤマ 22736815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回転ホースジョイントΦ12-15 台紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード22736815品番SGP-10D
参考基準価格(税別)¥548販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。
ホースとホースの接続ができます。ホースのねじれを防ぐ回転機能付です。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

ホワイト/マリンブルー質量(g)59接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×37×96主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする