曜日別特売
MK-45 帯電防止加工角型ペール アイリスオーヤマ 22737043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

帯電防止加工角型ペール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード22737043品番MK-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

帯電防止加工で静電気を抑え、チリやホコリの付着を防止します。フタと本体をしっかりと固定するバックルが付いています。

商品タイプ本体+フタ材質ポリプロピレンブルーフタの種類かぶせ式容量(L)45形状角型質量(g)1645寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×311×578
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする