曜日別特売
DB-L7 段ボールBOX アイリスオーヤマ 22737969

※使用例

段ボールBOX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外寸法・高さ(mm)426
3辺合計(cm)159.6
内容量1セット(10個)注文コード22737969品番DB-L7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

収納物に合わせたサイズのダンボールです。
ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。

宅配サイズ160サイズ3辺合計(cm)159.6外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)730×440×426内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)720×430×426質量(g)1120入数(枚)10容量(L)127内寸奥行(mm)720内寸幅(mm)430外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)426収納の目安スキーウェア、ダウンジャケット、ビン類など外寸法・奥行(mm)730内寸高さ(mm)426
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする