※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
段ボールBOX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
外寸法・高さ(mm)
200
426
200
3辺合計(cm)
98
159.6
98
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
22737987
品番
DB-S6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
収納物に合わせたサイズのダンボールです。
ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
宅配サイズ
100サイズ
3辺合計(cm)
98
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
390×390×200
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
380×280×200
質量(g)
350
入数(枚)
10
容量(L)
20
内寸奥行(mm)
380
内寸幅(mm)
280
外寸法・幅(mm)
390
外寸法・高さ(mm)
200
収納の目安
郵便小包Lサイズ、たたんだYシャツ、B4サイズの雑誌・書類など
外寸法・奥行(mm)
390
内寸高さ(mm)
200
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
もっと見る