CDJ2L16-45TZ-M9BWMS-B 標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し・引込み CJ2シリーズ CDJ2L16 SMC 22738626

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し・引込み CJ2シリーズ CDJ2L16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)45作動方式(T) 単動引込み注文コード22738626品番CDJ2L16-45TZ-M9BWMS-B
参考基準価格(税別)¥6,910販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
チューブ内径(Φmm)16作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)45リード線長さ(mm)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする