曜日別特売
CG1BA32-185Z-XC6 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BA32 SMC 22740087

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BA32

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)185ポートねじの種類(-) Rc注文コード22740087品番CG1BA32-185Z-XC6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,890
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様(-XC6) 材質ステンレス鋼ストローク(mm)185クッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする