曜日別特売
CG1BN20-15TZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN20 SMC 22742607

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN20

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15作動方式(T) 単動 : 引込み注文コード22742607品番CG1BN20-15TZ
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式(T) 単動 : 引込みロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする