曜日別特売
CG1BN20-340Z-XC6 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN20 SMC 22742713

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN20

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)340作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc注文コード22742713品番CG1BN20-340Z-XC6
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)340作動方式複動片ロッド仕様(-XC6) 材質ステンレス鋼クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする