シチズン
屋外用 防雨型大型電波掛け時計 ポールウェーブSF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
22743096
品番
4MY611-N19
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
表示方式
アナログ
機能
JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃
適合ポール径(Φmm)
80~100
材質
金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)
質量(kg)
4.2
色
シルバー
種類
掛け時計
使用温度範囲(℃)
-20~60
仕上
銀色ヘアライン
寸法(Φ×mm)
500×60(アンテナ部含まず)
使用電池
筒型リチウム電池
電池寿命
約10年
電波時計
〇