曜日別特売
CG1BN32-245Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN32 SMC 22743535

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN32

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)245作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc注文コード22743535品番CG1BN32-245Z
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)245作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする