曜日別特売
CG1BN32-500Z-V 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN32 SMC 22743763

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN32

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc注文コード22743763品番CG1BN32-500Z-V
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする