曜日別特売
FS4100W ボード用スクリュードライバ マキタ 22744042

ボード用スクリュードライバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード22744042品番FS4100W
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高精度な仕上り&静かな作業を実現!
「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。
【高精度】パッと繋がりサッと切れる。
【無音】クラッチ接続音がない。
【高耐久】接続時の部品衝突がない。
95%がツライチ精度±0.2mm以下。
天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。
業界最軽量1kgボディ。
疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。
前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。

締付け能力(mm)テクスネジ5/ドライウォール5回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)480コード長さ(m)20カーボンブラシ呼び番号408センターハイト(mm)22全長(mm)272付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック質量(kg)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする