TC-CBE6 テープカッター 直線美 for Business ニチバン 22744514

テープカッター 直線美 for Business

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22744514品番TC-CBE6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

大巻専用
24mm幅までのテープに対応しています。
小巻テープをご使用する場合には、別売りのプーリー(品番TC-CP)をご購入ください。
凹凸の少ない新設計の刃を採用(特許第5269180号)

用途
封緘・ラッピングに。
ポスター等の展示物に。
サンプル作成に。
資料整理に。
適合テープ幅(mm)(最大)24トラスコ品番495-5528材質本体:ABS、プーリー:PC、刃:金属寸法(mm)199.7×67.5×112質量(kg)1テープ種類大巻適合テープ芯内径(Φmm)76繰り返し・詰め替え対応
注意
※刃に注意してください。直接刃にさわりますとケガをすることがあります。
※不安定な所や狭い場所には置かないでください。「落ちたりして」ケガの原因になります。
※お子様のご使用にご注意ください。お子様がお使いになるときはケガをしないようにご指導ください。
※持ち運びの際は、下に手を入れてお持ちください。「落ちたりして」ケガの原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22744505
2023-09-17
用途: 日常使い
製造業

ウエイトも重すぎず軽すぎずでテープを切るときも動かず問題ありません。
テープの切り口がギザギザにならないのが良い。
切れ味が悪くなったらカッターの刃のみ交換もできるみたいです。

対象商品 : 22744505
2023-02-14
用途: 梱包作業時
製造業

切り口が大変綺麗で使いやすいです。
重さについても丁度良い。

1が参考にしています
対象商品 : 22744505
2021-11-27
用途: 商品梱包
雑貨屋孵卸売・小売業

主に商品梱包時に使うため、素早い動作が必要です。言う事なし。使い勝手も見た目もとても良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 22744505
2019-05-14
用途: 包装をするとき
卸売・小売業

使い勝手は勿論ですが、見た目も美しくこれから沢山使っていく予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 22744505
2017-11-18
用途: 袋の値段付け

2台購入しました切れ味良く、真直ぐ切れる! 良いです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする