CG1BN50-1060Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN50 SMC 22744759

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN50

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1060ポートねじの種類(-) Rcクッション(N) ラバークッション注文コード22744759品番CG1BN50-1060Z
参考基準価格(税別)¥38,610販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)1060作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする