曜日別特売
A-137 半袖ポロシャツ A-137 コーコス信岡 22749387

半袖ポロシャツ A-137

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
サイズ3L
内容量1着注文コード22749387品番A-137
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥2,849
販売価格(税別)
2,590

豊富なカラーバリエーション&サイズ展開のカジュアルポロシャツ。
ほどよく体にフィットする「ジャストフィットシルエット」で女性やスリムな男性の方にも対応しています。
消臭テープ付
30回洗濯後も襟元がヨレヨレにならずシャキッ!!
ジャストフィットシルエット
左胸ペン差し付きポケット
しっかり感のある生地

ホワイトサイズ3L種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35肩幅(cm)52袖丈(cm)26着丈(cm)76素材タフ鹿の子色番0材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする