※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LA20
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
203
1100
200
203
210
300
435
520
550
680
85
960
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22751454
品番
CG1LA20-203Z
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
203
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード