CG1LA20-960Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LA20 SMC 22751533

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LA20

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)960
内容量1個注文コード22751533品番CG1LA20-960Z
参考基準価格(税別)¥17,930販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)960クッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする