曜日別特売
CG1LN32-150Z-XB6 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LN32 SMC 22753125

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LN32

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc注文コード22753125品番CG1LN32-150Z-XB6
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様(-XB6) 耐熱シリンダ (-10~150℃)クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする