曜日別特売
CG1LN50-290Z-XB7 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LN50 SMC 22753685

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LN50

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)290ロッド先端ねじ(-) おねじ仕様(-XB7) 耐寒シリンダ (-40~70℃)注文コード22753685品番CG1LN50-290Z-XB7
参考基準価格(税別)¥33,940販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様(-XB7) 耐寒シリンダ (-40~70℃)ストローク(mm)290クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする