コーコス信岡
裾ジャージ半袖ポロ A-187
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ホワイト
ホワイト
ネイビー
サックス
ピンク
ブラック
サイズ
4L
SS
S
M
LL
3L
5L
L
4L
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22753815
品番
A-187
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
裾ジャージで見た目スッキリ!
前からもスッキリ!
横からもスッキリ!
IS帯電防止規格T8118適合
消臭テープ付
透け防止・UVカット
色
ホワイト
サイズ
4L
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
72
素材
制電フルダル鹿の子
色番
0
材質(ボタン)
樹脂