曜日別特売
A-187 裾ジャージ半袖ポロ A-187 コーコス信岡 22754138

裾ジャージ半袖ポロ A-187

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
サイズ4L
内容量1着注文コード22754138品番A-187
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390

裾ジャージで見た目スッキリ!
前からもスッキリ!
横からもスッキリ!
IS帯電防止規格T8118適合
消臭テープ付
透け防止・UVカット

ブラックサイズ4L種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)54袖丈(cm)26着丈(cm)72素材制電フルダル鹿の子色番13材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする