曜日別特売
H-198 長袖シャツ H-198 コーコス信岡 22757744

長袖シャツ H-198

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストーングレー
サイズ5L
内容量1着注文コード22757744品番H-198
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

左胸ファスナーダブルポケット
左胸ポケット(ペン差し付)
左袖ペン差し
ジュリス ヨコ伸びにすぐれ、様々な動きに対応する素材ジュリス。カーボン含有導電繊維を使用し、帯電防止加工もプラス。鮮やかな発色、ナチュラルな風合いも備えます。

ストーングレーサイズ5L種別長袖シャツ胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル75・綿25(再生PET繊維57使用)肩幅(cm)55袖丈(cm)59着丈(cm)86生地平織・ジュリス色番3胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする