曜日別特売
AS-557 半袖BDポロシャツ AS-557 コーコス信岡 22770168

半袖BDポロシャツ AS-557

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シチリアオレンジ
サイズLL
内容量1着注文コード22770168品番AS-557
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥2,849
販売価格(税別)
2,590

ワークシーンで活躍する機能満載のポロシャツ。
ボタンダウンのキッチリ感でラフすぎない新しいシャツスタイルを提案。
消臭テープ付
ジャストフィットシルエット
フラップ付き胸ポケット
脇スリット

シチリアオレンジサイズLL種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)50袖丈(cm)25着丈(cm)74アズワン品番64-4470-55素材マイクロワッフル色番12材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする