林
ワッフルバスマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ベージュ
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22771397
品番
MP419713
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
滑り止め付きのワッフルバスマット
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
色
アイボリー
長さ(cm)
45×60
混率(%)
ポリエステル100
質量(g/枚)
297
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。