用途防災用、構内移動用、巡回用、日常用等適合前照灯:プチトリオバッテリーランプ寸法(mm)1865×580×745~895(全長×全幅×サドル地上高さ)質量(kg)25.7色E.Xモダングリーン身長(cm)乗車可能最低:138~バッテリーリチウムイオンバッテリーC201充電時間約2時間30分バッテリー容量(Ah)226Wh 8.9 25.5Vタイヤサイズ24×1-3/8WO錠前BSロックⅢプラス (スペアキー対応)走行距離(km)一充電:(目安)オートエコモードプラス 52/標準モード 36/強モード 30変速内装3段シマノグリップシフト