本体
富士メディシィエ
【簡単取付】ラウンド型埋込型ブラケットライト3W【防犯灯】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
22771625
品番
FCD1AJ0634
参考基準価格(税別)
¥38,475
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
【防雨防湿】取り付け簡単!足元をを明るく照らします。防犯灯、誘導灯。
質量(kg)
0.5
寸法
Φ120 H70
角度(°)
120
定格消費電力(W)
3.4
全光束(Lm)
48
入力電圧(V)
AC100
保護等級
IP65
色温度(K)
3000
寿命
40000h
ケーブル
240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.3m
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.25MB)
取扱説明書:
(0.19MB)