1097 ダブルマジックⅢ 徳武産業 22773129

ダブルマジックⅢ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
グレー
サイズ左S 右3L
左S 右3L
左SS 右3L
左SS 右4L
左SS 右5L
左SS 右6L
左SS 右L
左SS 右LL
左SS 右M
左SS 右S
左S 右4L
左S 右5L
左S 右6L
左S 右L
左S 右LL
左S 右M
左S 右SS
左M 右3L
左M 右4L
左M 右5L
左M 右6L
左M 右L
左M 右LL
左M 右S
左M 右SS
左L 右3L
左L 右4L
左L 右5L
左L 右6L
左L 右LL
左L 右M
左L 右S
左L 右SS
左LL 右3L
左LL 右4L
左LL 右5L
左LL 右6L
左LL 右L
左LL 右M
左LL 右S
左LL 右SS
左3L 右4L
左3L 右5L
左3L 右6L
左3L 右L
左3L 右LL
左3L 右M
左3L 右S
左3L 右SS
左4L 右3L
左4L 右5L
左4L 右6L
左4L 右L
左4L 右LL
左4L 右M
左4L 右S
左4L 右SS
左5L 右3L
左5L 右4L
左5L 右6L
左5L 右L
左5L 右LL
左5L 右M
左5L 右S
左5L 右SS
左6L 右3L
左6L 右4L
左6L 右5L
左6L 右L
左6L 右LL
左6L 右M
左6L 右S
左6L 右SS
内容量1足注文コード22773129品番1097
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

「あゆみ」の定番。 安心の履き心地! POINT1.靴が大きく開くので足入れしやすい POINT2.縦と横のアーチを足裏からしっかりとサポート POINT3.屈曲性と耐久性を高めたグリップ性のある底 ※取り外し可能なベルトで多少の長さ調整も可能 ベルトはカン側のマジックの調整によって+2cmまでの延長が可能です +2cmの延長でも不足される方は別売りの延長ベルトもございます
パーツオーダー対応
花柄刺繍
ネーム刺繍:わかりやすくお名前を入れることができます
撥水加工
手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)
カップインソール(アーチサポート付マイスターリニエ)
抗菌・防臭加工
足囲 3E
左右別サイズ販売、片方販売
足首周りの安定感を高める必要がある方に足首ベルトの別売
ベルトのみ交換をご希望の方へベルトの別売
腫れ・むくみなどでベルトの長さが不足している方に簡易延長ベルト別売

グレーサイズ左S 右3L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする