曜日別特売
J-567 半袖シャツ J-567 コーコス信岡 22774054

半袖シャツ J-567

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
アイボリー
内容量1着注文コード22774054品番J-567
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600

前立て比翼仕様
両胸ポケット(マチ付)
ノーフォーク
左袖ポケット(ペン差し付)
JIS T8118規格適合 JIST8118(日本工業規格)の定める「帯電電荷量1着あたり0.6μc以下」をクリアした製品。また金属製のボタン、ファスナーなどは使わず樹脂製を使用。

アイボリーサイズM種別半袖シャツ胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル60・綿40肩幅(cm)45袖丈(cm)23着丈(cm)72素材ソフトライトツイル色番5材質(ボタン)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17袖丈半袖

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22774054J-56705887752J-567J-567 J-567 ジョイステーション 半袖シャツ(春夏用) コーコス信岡 05887752J-567 ジョイステーション 半袖シャツ(春夏用)コーコス信岡1枚
5,290
税込5,819
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする