AS-577 半袖ハーフジップ AS-577 コーコス信岡 22775488

半袖ハーフジップ AS-577

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード22775488品番AS-577
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690

吸汗速乾加工を施したスポーツタイプのポロシャツ。
消臭テープ付
長めのファスナーで着脱しやすい
反射テープ(衿裏)
反射テープ
長めのジップアップ
ジャストフィットシルエット

ブラックサイズM種別半袖ハーフジップ胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)41袖丈(cm)23着丈(cm)68素材マイクロバックメッシュ色番13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする