曜日別特売
AS-677 半袖BDポロシャツ AS-677 コーコス信岡 22778805

半袖BDポロシャツ AS-677

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
サイズM
内容量1着注文コード22778805品番AS-677
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

吸汗速乾加工を施したスポーツタイプのポロシャツ。
消臭テープ付
ジャストフィットシルエット
左胸ペン差し付ポケット

ネイビーサイズM種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)98混率(%)ポリエステル100着丈(cm)70裄丈(cm)43素材マイクロバックメッシュ色番1材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする