1035 オープンマジックⅢ 徳武産業 22778975

オープンマジックⅢ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
グレー
サイズ左M 右L
左M 右L
左S 右M
左S 右L
左S 右LL
左S 右3L
左M 右S
左M 右LL
左M 右3L
左L 右S
左L 右M
左L 右LL
左L 右3L
左LL 右S
左LL 右M
左LL 右L
左LL 右3L
左3L 右S
左3L 右M
左3L 右L
左3L 右LL
左S 右4L
左S 右5L
左M 右4L
左M 右5L
左L 右4L
左L 右5L
左LL 右4L
左LL 右5L
左3L 右4L
左3L 右5L
左4L 右S
左4L 右M
左4L 右L
左4L 右LL
左4L 右3L
左4L 右5L
左5L 右S
左5L 右M
左5L 右L
左5L 右LL
左5L 右3L
左5L 右4L
内容量1足注文コード22778975品番1035
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

3つのポイント 1.足の状態に合わせて調整可能 ※危険防止のためマジック部分を3分の2以上重ねてご使用ください 2.甲が全開するので履きやすく履かせやすい 3.かかとループで着脱簡単 オープンマジックシリーズの基本はそのままに新商品オープンマジックIIIの3つの改良ポイント! POINT1.内素材がメッシュ素材で快適性up! POINT2.屈曲性と耐久性を高めたグリップ性のある底 POINT3.柔らかく耐久性が高いマジックを使用 撥水加工 抗菌・防臭加工 手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干) ネーム刺繍:わかりやすくお名前を入れることができます 足囲 3E

グレーサイズ左M 右L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする