コーコス信岡
半袖BDポロシャツ AS-677
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブルー
ホワイト
ネイビー
シルバー
ブルー
ブラック
サイズ
4L
SS
S
M
3L
4L
5L
L
LL
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22779006
品番
AS-677
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
吸汗速乾加工を施したスポーツタイプのポロシャツ。
消臭テープ付
ジャストフィットシルエット
左胸ペン差し付ポケット
色
ブルー
サイズ
4L
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
51
素材
マイクロバックメッシュ
色番
6
材質(ボタン)
樹脂