曜日別特売
1037 ダブルマジックⅡヘリンボン 徳武産業 22782746

ダブルマジックⅡヘリンボン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
グレー
サイズ左5L 右3L
内容量1足注文コード22782746品番1037
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

施設・院内用 足元明るく、気持ちはスマイル。軽くて履き心地よく、一日履いても疲れにくい。 1.つまずきにくい 2.脱ぎ履き簡単 3.かるい履き心地 4.手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)
人気商品に柄物が登場!
男性用 足元からヘリンボンで紳士的に
甲ベルトで足全体に優しくフィット
ネーム刺繍:分かりやすくお名前を入れることができます
抗菌・防臭加工
撥水加工
カップインソール(メッシュコンビ)
ワイズ:3E ※メーカー基準の木型(ラスト)を採用しています。
オールシーズン用
パーツオーダー対応
左右別サイズ販売、片方販売
足首周りの安定感を高める必要がある方に足首ベルトの別売
ベルトのみ交換をご希望の方へベルトの別売

グレーサイズ左5L 右3L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする