コーコス信岡
抗菌防臭・防縮長袖ブルゾン A-742
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
キャメルベージュ
シールズネイビー
キャメルベージュ
プラチナシルバー
ダークアズーリ
パウダーグリーン
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22783364
品番
A-742
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
左胸ポケット(ペン差し付)
携帯電話収納ポケット
内側ペン差し
左袖ペン差し
裾アジャスター
逆玉縁ポケット
スタンドカラー着用可能 前ファスナーを衿先まで上げる事で、風や火花が入るのを防ぎます。
色
キャメルベージュ
サイズ
EL
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
128
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
アズワン品番
64-4448-02
素材
ライトツイル(液アン+銀ナノ抗菌加工)
色番
2
材質(ボタン)
樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×17