曜日別特売
A-745 ワンタックフィッシング A-745 コーコス信岡 22784396

ワンタックフィッシング A-745

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
キャメルベージュ
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード22784396品番A-745
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

サイドダブルポケット(ファスナー付)
カラビナループ&内玉ポケット
サイドポケットの位置を上げることにより、中身が楽に取り出せます。

キャメルベージュ股下(cm)80ウエスト(cm)73種別ワンタックフィッシング混率(%)綿100アズワン品番64-4449-12素材ライトツイル(液アン+銀ナノ抗菌加工)色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする